Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Laagspannings-kabelsysteem armaturen
  5. 3.002E0A940004500000
  • 
Laagspannings-kabelsysteem armaturen - Light4U Skadi 220 LED armatuur kabelsysteem 940 4000K 1-10V DALI-2 faseafsnijding DALI Casambi 41-80° wit 3.002E0A940004500000 - 3.002E0A940004500000
LIGHT4U

Light4U Skadi 220 LED armatuur kabelsysteem 940 4000K 1-10V DALI-2 faseafsnijding DALI Casambi 41-80° wit 3.002E0A940004500000

Artikelnr.: 
2850550841
Lev. nr.: 
3.002E0A940004500000
EAN nr.: 
8719981203318
Producttype: 
3.002E0A940004500000

Brutoprijs

€ 170,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 301097
UNSPSC Code 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor lampvermogen 30 - 30 W
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Rasteruitvoering Geen
Spanningstype AC
Kleurweergave-index 90-100
Kleur behuizing Wit
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor noodverlichting Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Met bewegingssensor Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Slagvastheid IK04
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - 45 °C
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Geschikt voor wandmontage Nee
Dimbaar Dali Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lichtuittrede Direct
Met lichtbron Ja
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar 1-10 V Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Constante lichtstroom regeling Ja
Max. systeemvermogen 30 W
Met lichtsensor Nee
Materiaal afdekking Glas transparant
Lichtverdeler Reflector
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Compatible met Amazon Alexa Nee
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Met luchtsleuven Nee
Dimbaar DMX Nee
 
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Compatible met Casambi Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar DSI Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar RF Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 Geen
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) Ja
Dimbaar Dali-2 Ja
Lichtkleur regelbaar Traploos
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Vermogensfactor 0.9
Bediening via Bluetooth Ja
Dimbaar met push-button Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 A
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar faseafsnijding Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lichtkleur Wit
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company