Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Ledstrips
  5. 141961
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey LED-strip LED Strip 3000mm 3000K IP20 141961 Bailey LED-strip LED Strip 3000mm 3000K IP20 141961 Bailey LED-strip LED Strip 3000mm 3000K IP20 141961 Bailey LED-strip LED Strip 3000mm 3000K IP20 141961 Bailey LED-strip LED Strip 3000mm 3000K IP20 141961 Bailey LED-strip LED Strip 3000mm 3000K IP20 141961 Bailey LED-strip LED Strip 3000mm 3000K IP20 141961 Bailey LED-strip LED Strip 3000mm 3000K IP20 141961 Bailey LED-strip LED Strip 3000mm 3000K IP20 141961
 Vorige
 Volgende
Ledstrips - Bailey LED-strip LED Strip 3000mm 3000K IP20 141961 - 141961
Bailey LED-strip LED Strip 3000mm 3000K IP20 141961
Bailey LED-strip LED Strip 3000mm 3000K IP20 141961
Bailey LED-strip LED Strip 3000mm 3000K IP20 141961
Bailey LED-strip LED Strip 3000mm 3000K IP20 141961
Bailey LED-strip LED Strip 3000mm 3000K IP20 141961
Bailey LED-strip LED Strip 3000mm 3000K IP20 141961
Bailey LED-strip LED Strip 3000mm 3000K IP20 141961
Bailey LED-strip LED Strip 3000mm 3000K IP20 141961
BAILEY

Bailey LED-strip LED Strip 3000mm 3000K IP20 141961

Artikelnr.: 
2850374893
Lev. nr.: 
141961
EAN nr.: 
8714681419618
Producttype: 
141961

Brutoprijs

€ 32,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bailey Adaptor voor armatuur Ecobasic strip set 3m Wit

    BAILEY

    Bailey Adaptor voor armatuur Ecobasic strip set 3m Wit

    Artikelnr.: 2850434051

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Handleiding

Energielabels

Energielabel

Certificaten

Certificaat

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Handleiding
Energielabel
Certificaat

Productdetails



Productdetails

Simpel en toegankelijk LED product in de vorm van een complete set met flexibele LED Strip (3 mtr), verbindingskabel, schakelaar, 4pin connector en voedingsadapter. Eenvoudig en snelle montage dankzij stekkersysteem en te bevestigen middels een plakstrip (3M kwaliteit). Per 10cm in te korten. Maximaal te verlengen tot 5 meter. De 3000K strips worden vaak toegepast daar waar er sfeer nodig. LET OP: Niet direct op netspanning aansluiten.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300175
Lichtslang/-band
Geleiderdoorsnede 0.33 mm²
Stralingshoek 110 °
Montagewijze Opbouw montage
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Aantal polen 2
Geschikt voor dimmer Nee
Voorschakelapparaat LED regeling spanningsgestuurd
Zelfklevend Ja
Breedte 10 mm
Totale lengte 3 m
Model Strip
Lengte van de enkele secties 100 mm
Aantal lichtbronnen per meter 30
Spanningstype DC
Kleinste buigradius 10 mm
Met bescherming Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index 80-89
Met aansluitset Ja
Lichtstroom per meter 700 lm
Lampvermogen per meter 6.8 W
 
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met eindstuk Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Hoogte/diepte 1.2 mm
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lampspanning 12 - 12 V
Compatible met Amazon Alexa Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Constante lichtstroom regeling Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Beschermingsgraad (NEMA) 1
Max. systeemvermogen 36 W
Lichtkleur Wit
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Specifieke lichtstroom armatuur 103 lm/W
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 54000 h
Compatible met Apple HomeKit Nee
Vermogensfactor 0.9
Compatible met Google Assistant Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 93 %
Stralingshoek regelbaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company