In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 186,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
De KARPO tafellamp zwart 1xLED 3000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 1001461 kan worden ingezet voor woningen. De Karpo Tafellamp Zwart 1xled 3000k mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
De afmetingen van dit product zijn: 39,3 x 18,0 x 16,0 cm (hxbxd).
Het product is 330° draaibaar en 90° kantelbaar.Dit product wordt inclusief lichtbron geleverd.
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Tafellamp |
|
| Breedte |
393 mm
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
160 mm
|
| Richtbaar |
Ja
|
| Met dimmer |
Ja
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Spanningstype |
AC
|
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar |
Nee
|
| Met schakelaar |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
6.2 W
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lengte |
180 mm
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Buigbaar |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
6.2 - W
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Soort verlichtingsarmatuur |
Woonruimteverlichtingsarmatuur
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Met contactdoos |
Nee
|
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
|---|---|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
30000 h
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Nom. spanning |
100 - V
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
58.06 lm/W
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Verstelbare hoogte |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Ja
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.