warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Tafellampen
  5. 1005392
  • 
Productvideo's
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
Productafbeelding
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
 Vorige
 
 Volgende
Tafellampen - SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 - 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392 
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392
SLV

SLV Tafelarmatuur LED niet uitwisselbaar 1005392

Artikelnr.: 
2850474704
Lev. nr.: 
1005392
EAN nr.: 
4024163254618
Producttype: 
1005392

Brutoprijs

€ 699,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


Garantieverklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Garantieverklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Als systematische doorontwikkeling van onze WORKLIGHT serie, ontvangt u bij deze WORKLIGHT een Office staande armatuur voor beeldschermwerkplekken, uitgerust met de modernste technologie en bijzonder efficiënte, krachtige leds en natuurlijk UGR = 19. Door de uitrusting met een bewegingssensor, de ingebouwde daglichtbesturing en de dimfunctie voldoet deze aan alle eisen van de moderne kantoorverlichting. Via de reeds ingebouwde driver en de toevoerkabel inclusief stekker, is de WORKLIGHT geschikt voor directe aansluiting op 230 V netspanning. Deze armatuur bevat een ingebouwde led lichtbron.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Tafellamp
Kleur behuizing Zwart
Hoogte/diepte 1200 mm
Met dimmer Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Richtbaar Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Buigbaar Nee
Breedte 310 mm
Spanningstype AC
Geschikt voor lampvermogen 79 - W
Soort verlichtingsarmatuur Bureaulamp
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Met contactdoos Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met schakelaar Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 2
Kleurweergave-index 80-89
Dimbaar Dali Nee
Met lichtbron Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Nom. spanning 200 - V
Max. systeemvermogen 79 W
 
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar 1-10 V Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Lengte 692 mm
Dimbaar Zigbee Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 96.2 lm/W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Verstelbare hoogte Nee
Compatible met Casambi Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar DSI Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company