Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
VINOLINA TWO is de naam van het hoogwaardige van aluminium gemaakte tafelarmatuur, dat dankzij de beschermingsklasse IP65 ook buiten kan worden gebruikt. Met het tijdloze design verspreidt dit armatuur op een enkele acculading 10 uur lang een na boven en onderen gericht licht, waarvan de kleurtemperatuur met de CCT-switch instelbaar is (2200K/2700K/3000K). Dit mobiele armatuur is leverbaar in zes verschillende trendy kleuren. Het laadstation en de USB-kabel zijn inbegrepen. Ervaar met de VINOLINA TWO een elegante oplossing wat betreft licht, dat via de touchschakelaar kan worden gedimd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleurweergave-index
Met contactdoos
Materiaal behuizing
Richtbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met schakelaar
Breedte
Kleur behuizing
Diameter
Lengte
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor wandmontage
Met dimmer
Hoogte/diepte
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar
Spanningstype
Met IFTTT ondersteuning
Elektrische aansluiting met connectorsysteem
Lichtkleur regelbaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nom. spanning
Constante lichtstroom regeling
Kleur afdekking
Geschikt voor lampvermogen
Dimbaar DSI
Dimbaar 0-10 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar faseafsnijding
Compatible met Apple HomeKit
Kleurtemperatuur
Voorschakelapparaat
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar LineSwitch
Dimbaar Dali
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Bediening via Bluetooth
Compatible met Google Assistant
Dimbaar RF
Buigbaar
Dimbaar Zigbee
Dimming fabrikantspecifiek
Specifieke lichtstroom armatuur
Dimming programmeerbaar
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar netspanningsmodulatie
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lamptype
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar Touch and Dim
Soort verlichtingsarmatuur
Dimbaar met push-button
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Compatible met Amazon Alexa
Met lichtbron
Verstelbare hoogte
Max. systeemvermogen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar DMX
Compatible met Casambi
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1