Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
VINOLINA TWO is de naam van het hoogwaardige van aluminium gemaakte tafelarmatuur, dat dankzij de beschermingsklasse IP65 ook buiten kan worden gebruikt. Met het tijdloze design verspreidt dit armatuur op een enkele acculading 10 uur lang een na boven en onderen gericht licht, waarvan de kleurtemperatuur met de CCT-switch instelbaar is (2200K/2700K/3000K). Dit mobiele armatuur is leverbaar in zes verschillende trendy kleuren. Het laadstation en de USB-kabel zijn inbegrepen. Ervaar met de VINOLINA TWO een elegante oplossing wat betreft licht, dat via de touchschakelaar kan worden gedimd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur behuizing
Breedte
Met dimmer
Met contactdoos
Diameter
Voorschakelapparaat
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Elektrische aansluiting met connectorsysteem
Soort verlichtingsarmatuur
Spanningstype
Hoogte/diepte
Kleurweergave-index
Kleur afdekking
Met schakelaar
Dimbaar faseafsnijding
Nom. spanning
Max. systeemvermogen
Geschikt voor lampvermogen
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor wandmontage
Dimbaar 1-10 V
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar 0-10 V
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Richtbaar
Constante lichtstroom regeling
Met IFTTT ondersteuning
Dimbaar DMX
Dimbaar RF
Bediening via Bluetooth
Dimbaar LineSwitch
Dimbaar Sine Wave Reduction
Buigbaar
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar DSI
Compatible met Apple HomeKit
Lichtkleur regelbaar
Dimming fabrikantspecifiek
Lichtstroom regelbaar
Lengte
Dimming programmeerbaar
Materiaal behuizing
Dimbaar netspanningsmodulatie
Lamptype
Dimbaar Touch and Dim
Met lichtbron
Compatible met Google Assistant
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Compatible met Amazon Alexa
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Kleurtemperatuur
Dimbaar Dali
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met push-button
Specifieke lichtstroom armatuur
Compatible met Casambi
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Verstelbare hoogte