warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Tafellampen
  5. 1007697
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
 Vorige
 Volgende
Tafellampen - SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697 - 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697
SLV

SLV Vinolina Two Tafellamp LED niet uitwisselbaar 1007697

Artikelnr.: 
2850568681
Lev. nr.: 
1007697
EAN nr.: 
4024163288286
Producttype: 
1007697

Brutoprijs

€ 99,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


Garantieverklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Garantieverklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

VINOLINA TWO is de naam van het hoogwaardige van aluminium gemaakte tafelarmatuur, dat dankzij de beschermingsklasse IP65 ook buiten kan worden gebruikt. Met het tijdloze design verspreidt dit armatuur op een enkele acculading 10 uur lang een na boven en onderen gericht licht, waarvan de kleurtemperatuur met de CCT-switch instelbaar is (2200K/2700K/3000K). Dit mobiele armatuur is leverbaar in zes verschillende trendy kleuren. Het laadstation en de USB-kabel zijn inbegrepen. Ervaar met de VINOLINA TWO een elegante oplossing wat betreft licht, dat via de touchschakelaar kan worden gedimd.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Tafellamp
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Breedte 110 mm
Kleurweergave-index 80-89
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Kleur behuizing Beige
Dimbaar faseafsnijding Nee
Nom. spanning 5 - V
Max. systeemvermogen 2 W
Met dimmer Nee
Met contactdoos Nee
Soort verlichtingsarmatuur Woonruimteverlichtingsarmatuur
Spanningstype DC
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Met schakelaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Diameter 110 mm
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Hoogte/diepte 365 mm
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor lampvermogen 2 - W
Dimbaar DSI Nee
Richtbaar Nee
Dimbaar DMX Nee
 
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Specifieke lichtstroom armatuur 70 lm/W
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Buigbaar Nee
Verstelbare hoogte Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Compatible met Google Assistant Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Lengte 110 mm
Dimbaar Touch and Dim Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 Niet noodzakelijk
Kleur afdekking Beige
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Kleurtemperatuur 2200 - K
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Casambi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company