warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Overige armaturen
  4. Tafellampen
  5. 7855559
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Trilux Cultega Accent-armatuur tafelarmatuur elektronische trafo dimmbaar LED uitwisselbaar Richtbaar 7855559 Trilux Cultega Accent-armatuur tafelarmatuur elektronische trafo dimmbaar LED uitwisselbaar Richtbaar 7855559 Trilux Cultega Accent-armatuur tafelarmatuur elektronische trafo dimmbaar LED uitwisselbaar Richtbaar 7855559 Trilux Cultega Accent-armatuur tafelarmatuur elektronische trafo dimmbaar LED uitwisselbaar Richtbaar 7855559 Trilux Cultega Accent-armatuur tafelarmatuur elektronische trafo dimmbaar LED uitwisselbaar Richtbaar 7855559 Trilux Cultega Accent-armatuur tafelarmatuur elektronische trafo dimmbaar LED uitwisselbaar Richtbaar 7855559
 Vorige
 Volgende
Tafellampen - Trilux Cultega Accent-armatuur tafelarmatuur elektronische trafo dimmbaar LED uitwisselbaar Richtbaar 7855559 - 7855559
Trilux Cultega Accent-armatuur tafelarmatuur elektronische trafo dimmbaar LED uitwisselbaar Richtbaar 7855559
Trilux Cultega Accent-armatuur tafelarmatuur elektronische trafo dimmbaar LED uitwisselbaar Richtbaar 7855559
Trilux Cultega Accent-armatuur tafelarmatuur elektronische trafo dimmbaar LED uitwisselbaar Richtbaar 7855559
Trilux Cultega Accent-armatuur tafelarmatuur elektronische trafo dimmbaar LED uitwisselbaar Richtbaar 7855559
Trilux Cultega Accent-armatuur tafelarmatuur elektronische trafo dimmbaar LED uitwisselbaar Richtbaar 7855559
TRILUX

Trilux Cultega Accent-armatuur tafelarmatuur elektronische trafo dimmbaar LED uitwisselbaar Richtbaar 7855559

Artikelnr.: 
2850550273
Lev. nr.: 
7855559
EAN nr.: 
4018242637553
Producttype: 
7855559

Brutoprijs

€ 762,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Trilux Cultega voedingseenheid van de cultega-tafelarmatuur 7856300

    TRILUX

    Trilux Cultega voedingseenheid van de cultega-tafelarmatuur 7856300

    Artikelnr.: 2850546218

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Cultega Tafelklem 150x60x70mm Wit 7855900

    TRILUX

    Trilux Cultega Tafelklem 150x60x70mm Wit 7855900

    Artikelnr.: 2850546442

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Cultega Tafelklem 150x60x70mm Zwart 7856000

    TRILUX

    Trilux Cultega Tafelklem 150x60x70mm Zwart 7856000

    Artikelnr.: 2850546443

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Cultega Voetplaat 12mm Ø190mm Wit 7855700

    TRILUX

    Trilux Cultega Voetplaat 12mm Ø190mm Wit 7855700

    Artikelnr.: 2850546440

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Trilux Cultega Voetplaat 12mm Ø190mm Zwart 7855800

    TRILUX

    Trilux Cultega Voetplaat 12mm Ø190mm Zwart 7855800

    Artikelnr.: 2850546441

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Compacte tafelarmatuur met een vlak, rond armatuurhoofd, drie verstelbare scharnieren en bevestigingsklem. Met geïntegreerd lichtbeheersysteemsysteem ter ondersteuning van het effect van het natuurlijke dag-nachtritme op het menselijke organisme. De armatuur kan bediend worden via de app of via de bedieningselementen aan het armatuurhoofd. Met Smart Connect-uitrusting voor combinatie met een LiveLink Lightgrid Controller. Geschikt voor de verlichting van een referentieoppervlakte RF3 conform DIN 5035-8 met maximaal 500 lux zonder aanvullende verlichting. In combinatie met algemene verlichting (500 lux) worden aan bureauspecifieke visuele taken aangepaste verlichtingssterkten conform DIN EN 12464-1:2021 van max. 1000 lux bereikt op de oppervlakte RF3. Plafondarmaturen met optionele Lightgrid-uitrusting kunnen in een netwerk gekoppeld worden aan de tafelarmatuur voor synchronisatie van de lichtkleur. Met een tafelklem om de armatuur te bevestigen op de rand van een massief, draagkrachtig oppervlak met een materiaaldikte van 20 tot 75 mm en ca. 100 mm klemdiepte. De armatuur is 180° draaibaar. Het oppervlak van de bevestigingszone wordt beschermd door aanslagrubber. Met afdekking met prismastructuur voor optimale lichtverdeling. Met asymmetrische brede lichtverdeling. Met HCL-apparatuur voor het regelen van de lichtkleur door middel van een aparte bedieningseenheid (DT8). Armatuurlichtstroom 650 lm, aansluitvermogen 8,5 W, maximale lichtrendement van de armatuur 90 lm/W. Lichtkleur variabel (warm wit - daglichtwit), kleurtemperatuur (CCT) variabel (2700 K - 6300 K), algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 90. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afmetingen armatuurhoofd Ø 134 mm x 23 mm, Armatuurhoogte (traploos ins


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 141004
Tafellamp
Spanningstype AC
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Montagewijze Klemmen
Met schakelaar Ja
Soort verlichtingsarmatuur Bureaulamp
Met dimmer Ja
Breedte 134 mm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor wandmontage Nee
Richtbaar Ja
Buigbaar Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Hoogte/diepte 808 mm
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Max. systeemvermogen 8.5 W
Lengte 134 mm
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Constante lichtstroom regeling Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Dimbaar DSI Nee
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Dimbaar 1-10 V Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
 
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar RF Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lichtkleur regelbaar Traploos
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar DMX Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Specifieke lichtstroom armatuur 71 lm/W
Dimming programmeerbaar Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Dali Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar met push-button Nee
Verstelbare hoogte Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company