In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 559,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
TRILUX
Trilux Cultega Tafelklem 150x60x70mm Zwart 7856000
Artikelnr.: 2850546443
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Cultega voedingseenheid van de cultega-tafelarmatuur 7856300
Artikelnr.: 2850546218
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Cultega Voetplaat 12mm Ø190mm Wit 7855700
Artikelnr.: 2850546440
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Cultega Voetplaat 12mm Ø190mm Zwart 7855800
Artikelnr.: 2850546441
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TRILUX
Trilux Cultega Tafelklem 150x60x70mm Wit 7855900
Artikelnr.: 2850546442
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
141004
|
Tafellamp |
|
| Breedte |
134 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Spanningstype |
AC
|
| Richtbaar |
Ja
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lengte |
134 mm
|
| Buigbaar |
Nee
|
| Montagewijze |
Klemmen
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische trafo
|
| Met schakelaar |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Hoogte/diepte |
808 mm
|
| Met dimmer |
Ja
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Soort verlichtingsarmatuur |
Bureaulamp
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
|---|---|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
7.7 W
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
91 lm/W
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Verstelbare hoogte |
Ja
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.