Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 179,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
De FLATT antraciet 1xLED 3000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 1002952. Dit wandarmatuur is bedoeld voor wand opbouw. De Flatt Antraciet 1xled 3000k is geschikt buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP65.
De afmetingen van dit product zijn: 23,0 x 18,0 x 7,0 cm (hxbxd). U monteert dit wandarmatuur in/aan de wand.
Dit product wordt inclusief lichtbron in 3000/4000 geleverd.
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Breedte |
230 mm
|
| Kleur behuizing |
Antraciet
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor lampvermogen |
14 - W
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lengte |
180 mm
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
30000 h
|
| Nom. spanning |
100 - V
|
| Hoogte/diepte |
70 mm
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Max. systeemvermogen |
14 W
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
|---|---|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-25 - °C
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
460 - 460 lm
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Nom. stroom |
300 - mA
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.