warning

Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Spanningsrail - Railverlichting
  4. Rail armaturen
  5. 153N0S3O1126
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Lival GA-016 Railarmatuur 30° 930 symm 3000K 3250lm 21-40° - Mediumstralend Stroomrailadapter wit 153N0S3O1126
 Vorige
 Volgende
Rail armaturen - Lival GA-016 Railarmatuur 30° 930 symm 3000K 3250lm 21-40° - Mediumstralend Stroomrailadapter wit 153N0S3O1126 - 153N0S3O1126
LIVAL

Lival GA-016 Railarmatuur 30° 930 symm 3000K 3250lm 21-40° - Mediumstralend Stroomrailadapter wit 153N0S3O1126

Artikelnr.: 
2850493030
Lev. nr.: 
153N0S3O1126
EAN nr.: 
8719981106657
Producttype: 
153N0S3O1126

Brutoprijs

€ 93,75 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Lival GA-016 railspot cafeteria 930 fl symm 3000K 228mm DALI 21-40° - Mediumstralend wit 153N01940126

    LIVAL

    Lival GA-016 railspot cafeteria 930 fl symm 3000K 228mm DALI 21-40° - Mediumstralend wit 153N01940126

    Artikelnr.: 2850465359

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 301093
Downlight/spot/schijnwerper
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Buitendiameter 100 mm
Aansluitwijze Stroomrailadapter
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Reflector Geen
Geschikt voor wandmontage Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Spanningstype AC
Kleur behuizing Wit
Kleurweergave-index 90-100
Hoogte/diepte 108 mm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Materiaal behuizing Aluminium
Nom. spanning 220 - 240 V
Kleur reflector Zilver
Geschikt voor truss montage Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Aantal polen 3
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtuittrede Direct
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Materiaal afdekking Zonder kap
Lichtverdeling Symmetrisch
Dimbaar faseafsnijding Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Slagvastheid IK04
Lichtkleur Wit
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met lichtbron Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
 
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Geschikt voor stroomrailmontage Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 2.5 mm²
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Soort bedrading Eindig
Dimbaar RF Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 55 °C
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar DMX Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Lichtverdeler Reflector
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Casambi Nee
Vermogensfactor 0.95
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company