Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 70,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Breedte |
70 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Max. systeemvermogen |
10 W
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Ja
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Buitendiameter |
70 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Hoogte/diepte |
105 mm
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
10 - W
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor klemmontage |
Ja
|
| Lengte |
125 mm
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar en zwenkbaar
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.