Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 44,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV Puri 2.0 Cone GU10 railspot 3-fase 69x55mm IP30 wit 1008271
Artikelnr.: 2850615812
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV Puri 2.0 Cone GU10 railspot 3-fase 69x55mm IP30 wit 1008271
Artikelnr.: 2850615812
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU10 LED-lamp 3000K 470lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding gematteerd wit 1005078
Artikelnr.: 2850466660
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU10 LED-lamp 4000K 490lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding gematteerd wit 1005081
Artikelnr.: 2850466663
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 830 3000K 350lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 80100040756
Artikelnr.: 2850285893
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De AVO wit 1xGU10, 3-Fase van SLV (BIG WHITE), met productcode 152641 kan worden ingezet voor winkels. Deze spanningsrail is bedoeld voor rail plafond / rail wand. De AVO wit 1xGU10, 3-Fase mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
De afmetingen van dit product zijn: 6,2 x 12,0 cm (Ø). U monteert deze spanningsrail in/aan het plafond.
De AVO wit 1xGU10, 3-Fase werkt op 230 VAC, met een wattage van 50 max.W. Het product is 350° draaibaar en 90° kantelbaar.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GU10 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Breedte |
120 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
62 mm
|
| Buitendiameter |
62 mm
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar en zwenkbaar
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Geschikt voor lampvermogen |
50 - W
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Spanningstype |
AC
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
50 W
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Lengte |
108 mm
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Geschikt voor klemmontage |
Ja
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Ja
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.