Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 45,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 830 3000K 350lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 80100040756
Artikelnr.: 2850285893
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU10 LED-lamp 3000K 470lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding opaal wit 1005079
Artikelnr.: 2850466661
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU10 LED-lamp 3000K 470lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding gematteerd wit 1005080
Artikelnr.: 2850466662
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De BIMA 1 zwart GU10 3-Fase van SLV (BIG WHITE), met productcode 152240. Deze spot/schijnwerper is bedoeld voor plafond rail. De BIMA 1 zwart GU10 3-Fase mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
U monteert deze spot/schijnwerper in/aan het plafond.
De BIMA 1 zwart GU10 3-Fase werkt op 230 VAC, met een wattage van 50W. Het product is 350° draaibaar en 200° kantelbaar.
Dit product wordt exclusief lichtbron (GU10) geleverd.
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Breedte |
150 mm
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Buitendiameter |
60 mm
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Lengte |
80 mm
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
60 mm
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Geschikt voor lampvermogen |
50 - W
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar en zwenkbaar
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
50 W
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Ja
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.