Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 70,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BAILEY
Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 830 3000K 350lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 80100040756
Artikelnr.: 2850285893
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU10 LED-lamp 3000K 470lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding opaal wit 1005079
Artikelnr.: 2850466661
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De ENOLA_B TRACK wit 1xGU10 1-fase van SLV (BIG WHITE), met productcode 1002111 kan worden ingezet voor winkels. De Enola_b Track wit 1xGU10 1-fase mag alleen binnen / indoor worden gebruikt. De IP-beschermingsklasse is IP20.
De afmetingen van dit product zijn: 6,7 x 12,0 cm (Ø).
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GU10 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Lengte |
113 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Breedte |
120 mm
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Buitendiameter |
67 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
50 - W
|
| Hoogte/diepte |
67 mm
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar en zwenkbaar
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
50 W
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.