Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 70,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV GU10 LED-lamp 3000K 470lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding opaal wit 1005079
Artikelnr.: 2850466661
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De ENOLA_B TRACK zwart 1xGU10 1-fase van SLV (BIG WHITE), met productcode 1002110 kan worden ingezet voor winkels. De Enola_b Track Zwart 1xGU10 1-fase mag alleen binnen / indoor worden gebruikt. De IP-beschermingsklasse is IP20.
De afmetingen van dit product zijn: 6,7 x 12,0 cm (Ø).
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GU10 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Buitendiameter |
67 mm
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Breedte |
120 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Hoogte/diepte |
67 mm
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar en zwenkbaar
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor klemmontage |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Lengte |
113 mm
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
50 - W
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
50 W
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.