Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Spanningsrail - Railverlichting
  4. Rail armaturen
  5. 1007639
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV Noblo railspot 1-fase symm 2700K 740lm 105x50mm faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend wit 1007639 SLV Noblo railspot 1-fase symm 2700K 740lm 105x50mm faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend wit 1007639 SLV Noblo railspot 1-fase symm 2700K 740lm 105x50mm faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend wit 1007639 SLV Noblo railspot 1-fase symm 2700K 740lm 105x50mm faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend wit 1007639
 Vorige
 Volgende
Rail armaturen - SLV Noblo railspot 1-fase symm 2700K 740lm 105x50mm faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend wit 1007639 - 1007639
SLV Noblo railspot 1-fase symm 2700K 740lm 105x50mm faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend wit 1007639
SLV Noblo railspot 1-fase symm 2700K 740lm 105x50mm faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend wit 1007639
SLV Noblo railspot 1-fase symm 2700K 740lm 105x50mm faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend wit 1007639
SLV

SLV Noblo railspot 1-fase symm 2700K 740lm 105x50mm faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend wit 1007639

Artikelnr.: 
2850564018
Lev. nr.: 
1007639
EAN nr.: 
4024163281843
Producttype: 
1007639

Brutoprijs

€ 70,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • SLV Noblo Schijnwerper 1-fase 36° symm 2700K 620lm 105x107mm faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend wit 1001863

    SLV

    SLV Noblo Schijnwerper 1-fase 36° symm 2700K 620lm 105x107mm faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend wit 1001863

    Artikelnr.: 2850363102

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


Garantieverklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Garantieverklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De draai- en zwenkbare NOBLO® SPOT straalt op alle fronten: snel en eenvoudig gemonteerd op het 1-fase hoogvoltage railsysteem overtuigt de nieuwe generatie met een verbeterde kleurweergave-index CRI>90, een lumenvermogen tot 126 lm /W en een hogere levensduur tot 50.000 uur. Daarnaast is er het hoogwaardige licht, dat in woonruimtes, hotels en gastronomie een hele gezellige sfeer creëert. Ideaal voor moderne lichtconcepten, gemaakt van hoogwaardig aluminium, snel geïnstalleerd en verkrijgbaar in de kleurtemperaturen 2700K en 3000K. Kortom: met de nieuwe NOBLO® SPOTS kiest u voor een unieke lichtervaring.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Downlight/spot/schijnwerper
Bediening via Bluetooth Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Breedte 50 mm
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Geschikt voor klemmontage Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Buitendiameter 50 mm
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar 0-10 V Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor lampvermogen 6.2 - W
Compatible met Casambi Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Dimbaar 1-10 V Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar Dali Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Dimbaar DSI Nee
Kleurtemperatuur 2700 - K
Dimbaar LineSwitch Nee
Kleur reflector Zilver
Dimbaar faseafsnijding Ja
Kleur behuizing Wit
Dimbaar faseaansnijding Nee
Hoogte/diepte 107 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
 
Lichtkleur Wit
Dimbaar RF Nee
Lengte 105 mm
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Dimbaar met push-button Nee
Kleurweergave-index 90-100
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtuittrede Direct
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Met bewegingssensor Nee
Met lichtbron Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Max. systeemvermogen 6.2 W
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Dimming programmeerbaar Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Met lichtsensor Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Nom. spanning 220 - V
Nom. stroom 150 - mA
Oppervlaktebescherming Gelakt
Spanningstype AC
Soort bedrading Eindig
Oppervlak geborsteld Nee
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek regelbaar Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.4
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company