Bediening via Bluetooth
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Lichtverdeling
Symmetrisch
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Compatible met Casambi
Nee
Max. systeemvermogen
6.2 W
Compatible met Google Assistant
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-20 - °C
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Dimbaar met push-button
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Verstelbaarheid
Zwenkbaar
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
740 - 740 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Flikkerende waarde Pst LM
1
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Geschikt voor lampvermogen
6.2 - W
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Kleurtemperatuur
2700 - K
Kleurweergave-index
90-100
Lamptype
LED niet uitwisselbaar