Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 75,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV Noblo Schijnwerper spot 3-fase 36° symm 2700K 105x135mm faseafsnijding 21-40° - Mediumstralend zwart 1001865
Artikelnr.: 2850363104
Min: 20 STK , Besteleenheid 20 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Buitendiameter |
50 mm
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Breedte |
50 mm
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Nom. stroom |
150 - mA
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
|---|---|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Ja
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
6.2 - W
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Kleur reflector |
Zilver
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Hoogte/diepte |
124 mm
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lengte |
105 mm
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - K
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof mat/gesatineerd
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Max. systeemvermogen |
6.2 W
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.