Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 75,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Kleur reflector |
Zilver
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Breedte |
50 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Buitendiameter |
50 mm
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
124 mm
|
| Lengte |
105 mm
|
| Geschikt voor lampvermogen |
6.2 - W
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof mat/gesatineerd
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
|---|---|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
6.2 W
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Geschikt voor klemmontage |
Ja
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Nom. stroom |
150 - mA
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Zwenkbaar
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.