Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 34,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SLV
SLV Puri 2.0 Tube GU10 railspot 1 fase retrofit 96x55mm IP30 zwart 1008242
Artikelnr.: 2850615783
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV Puri 2.0 Tube GU10 railspot 1 fase retrofit 96x55mm IP30 zwart 1008242
Artikelnr.: 2850615783
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SLV
SLV GU10 LED-lamp 2700K 450lm 50mm 38° 220V dimbaar faseaansnijding gematteerd wit 1005077
Artikelnr.: 2850466659
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
BAILEY
Bailey Ecobasic Led spot GU10 led-lamp 830 3000K 350lm PAR16 60mm 38° 220 - 240V prisma wit 80100040756
Artikelnr.: 2850285893
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
De PURI zwart 1xGU10 1-Fase van SLV (BIG WHITE), met productcode 143390. Deze spot/schijnwerper is bedoeld voor plafond opbouw en wand opbouw. De PURI zwart 1xGU10 1-Fase mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
De afmetingen van dit product zijn: 3,6 x 7,4 cm (Ø). U monteert deze spot/schijnwerper in/aan het plafond.
De PURI zwart 1xGU10 1-Fase werkt op 230 VAC, met een wattage van 50W. Het product is 350° draaibaar en 85° kantelbaar.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Vereist een GU10 lichtbron. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Breedte |
74 mm
|
| Geschikt voor lampvermogen |
50 - W
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Spanningstype |
AC
|
| Buitendiameter |
36 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Lengte |
83 mm
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - V
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
50 W
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof mat/gesatineerd
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
36 mm
|
|---|---|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Ja
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Ja
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar en zwenkbaar
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.