Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 2.5 mm²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Lichtstroom regelbaar
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Lichtverdeling
Symmetrisch
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Materiaal behuizing
Kunststof
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
68
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
40
Compatible met Casambi
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
41
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. systeemvermogen
5.68 W
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Nom. spanning
230 - 240 V
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
147.89 - 147.89 lm/W
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
17.08 %
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
840 - 840 lm
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Kleurweergave-index
80-89