Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Max. systeemvermogen
28 W
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Materiaal behuizing
Kunststof
Verblindingsbegrenzing (UGR)
23
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
28
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Bediening via Bluetooth
Nee
Nom. spanning
198 - 264 V
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2400 - 4200 lm
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
29
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
47
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Specifieke lichtstroom armatuur
150 - 150 lm/W
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %