LED Multi-accu schijnwerper 40 W - Optimale helderheid waar u ook gaat. Ontdek onze LED-schijnwerper compatibel met de 18V accu's van de belangrijkste elektrische gereedschap merken, een krachtige en energiezuinige verlichtingsoplossing die u begeleidt bij al uw activiteiten. Met een helderheid van 5000 lm garandeert hij optimale verlichting, of het nu op een bouwplaats, tijdens het kamperen of bij stroomuitval is. Zijn veelzijdigheid ligt in zijn compatibiliteit met 18 V accu's, wat zorgt voor een handige en aanpasbare stroombron die aan uw behoeften voldoet. Technische specificaties:Vermogen: 40 W Lichtstroom: 5000 lm Compatibel met 18 V accu's 4 Verlichtingsmodi: 100%, 75%, 50%, 25% Helderheidsinstelling Versterkte handgreep en hoeken Inclusief 4 adapters voor accu's: Milwaukee/Dewalt / Bosch / Makita / Metabo Deze multi LED-schijnwerper biedt een veelzijdige oplossing voor uw verlichtingsbehoeften. De vier verlichtingsmodi stellen u in staat om de helderheid aan te passen aan de taak die moet worden uitgevoerd, terwijl de levensduur van de accu wordt geoptimaliseerd. Het robuuste ontwerp met versterkte handgreep en hoeken zorgt voor uitzonderlijke duurzaamheid, zelfs in veeleisende omgevingen. Laat de duisternis uw activiteiten niet langer belemmeren dankzij deze betrouwbare en krachtige LED-schijnwerper.
Accu's niet inbegrepen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Kleur behuizing
Oplaadbaar
Materiaal behuizing
Nom. spanning
Beschermingsgraad (IP)
Met lichtbron
Hoogte/diepte
Hoofdlamp
Kleurtemperatuur
Spanningstype
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Ingebouwd laadcircuit
Knipperlichtfunctie hoofdlamp
Knipperlichtfunctie nevenlamp
Lampvermogen hoofdlamp