De CAS 3.1 S 230V is een 230V uitvoering. De CAS 3.1 onderscheidt zich door besparingen op installatie- en energiekosten en heeft een capaciteit van 1625 m3/h. De ideale oplossing voor collectieve ventilatie in de gestapelde woningbouw en utiliteit.
Zoekt u de vervanger voor een bestaande dakventilator, klik hier.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
Nom. stroom
Bediening via app
Materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa
Oppervlaktebescherming behuizing
Kwaliteitsklasse materiaal waaier
Geïntegreerde tijdschakelklok
Met thermische beveiliging
Aantal fasen
Terugslagklep
Ventilator kantelbaar
Elektrische aansluiting
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa
Met geluiddemper
Steekmaat
Type motor
Geschikt voor (extra) druksensor
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Met druksensor
Met draadloze afstandsbediening
Max. mediumtemperatuur (continu)
Uitblaasrichting
Materiaal waaier
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Indirecte aandrijving
Werkende hoogte
Met constant volume regeling
Nom. spanning
Axiale uitvoering
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax
Voetmaat inwendig vierkant
Frequentie
Oppervlaktebescherming waaier
Met werkschakelaar
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa
Vormgeving kap
Enkel toeren motor
Luchttoevoerdakventilator
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax
Geschikt voor draadloze afstandsbediening
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa