In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.551,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300094
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
40101604
|
Dakventilator wisselspanning |
|
| Aantal fasen |
1
|
| Geïntegreerde tijdschakelklok |
Nee
|
| Geschikt voor (extra) druksensor |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Onbehandeld
|
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa |
3570 m³/h
|
| Steekmaat |
476 - 476 mm
|
| Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax |
61.5 dB(A)
|
| Met constant volume regeling |
Nee
|
| Type motor |
EC (elektronische commutatie)
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Elektrische aansluiting |
Aansluitklemmen
|
| Met thermische beveiliging |
Ja
|
| Nom. stroom |
1.9 A
|
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa |
2150 m³/h
|
| Bediening via app |
Nee
|
| Met druksensor |
Nee
|
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa |
3785 m³/h
|
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa |
3260 m³/h
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing |
Polypropyleen (PP)
|
| Vormgeving kap |
Rechthoekig
|
| Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa |
1360 m³/h
|
| Met draadloze afstandsbediening |
Nee
|
|---|---|
| Met werkschakelaar |
Ja
|
| Nom. spanning |
230 V
|
| Kwaliteitsklasse materiaal waaier |
Polyethyleen (PE)
|
| Enkel toeren motor |
Nee
|
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa |
2870 m³/h
|
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa |
2510 m³/h
|
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening |
Nee
|
| Met geluiddemper |
Nee
|
| Max. luchthoeveelheid bij 500 Pa |
480 m³/h
|
| Werkende hoogte |
215 mm
|
| Oppervlaktebescherming waaier |
Onbehandeld
|
| Ventilator kantelbaar |
Nee
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Max. mediumtemperatuur (continu) |
40 °C
|
| Materiaal waaier |
Kunststof
|
| Luchttoevoerdakventilator |
Nee
|
| Specifiek ventilator vermogen bij Qmax |
0.464 kW/(m³/s)
|
| Uitblaasrichting |
Horizontaal
|
| Indirecte aandrijving |
Nee
|
| Axiale uitvoering |
Nee
|
| Voetmaat inwendig vierkant |
565 mm
|
| Terugslagklep |
Optioneel
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.