warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verwarmen, Koelen en Ventileren
  3. Ventilatie
  4. Dakventilator wisselspanning
  5. 03-00412
  • 
Productvideo's
Itho Daalderop DAKVENTILATOR VOET2 TIJD/ONDERDRUKSTURING Itho Daalderop DAKVENTILATOR VOET2 TIJD/ONDERDRUKSTURING Itho Daalderop DAKVENTILATOR VOET2 TIJD/ONDERDRUKSTURING Itho Daalderop DAKVENTILATOR VOET2 TIJD/ONDERDRUKSTURING Itho Daalderop DAKVENTILATOR VOET2 TIJD/ONDERDRUKSTURING
Productafbeelding
Itho Daalderop DAKVENTILATOR VOET2 TIJD/ONDERDRUKSTURING Itho Daalderop DAKVENTILATOR VOET2 TIJD/ONDERDRUKSTURING Itho Daalderop DAKVENTILATOR VOET2 TIJD/ONDERDRUKSTURING
 Vorige
  
 
 Volgende
Dakventilator wisselspanning - Itho Daalderop DAKVENTILATOR VOET2 TIJD/ONDERDRUKSTURING - 03-00412
Itho Daalderop DAKVENTILATOR VOET2 TIJD/ONDERDRUKSTURING 
Itho Daalderop DAKVENTILATOR VOET2 TIJD/ONDERDRUKSTURING 
Itho Daalderop DAKVENTILATOR VOET2 TIJD/ONDERDRUKSTURING 
Itho Daalderop DAKVENTILATOR VOET2 TIJD/ONDERDRUKSTURING 
Itho Daalderop DAKVENTILATOR VOET2 TIJD/ONDERDRUKSTURING 
Itho Daalderop DAKVENTILATOR VOET2 TIJD/ONDERDRUKSTURING
Itho Daalderop DAKVENTILATOR VOET2 TIJD/ONDERDRUKSTURING
ITHO DAALDEROP

Itho Daalderop DAKVENTILATOR VOET2 TIJD/ONDERDRUKSTURING

Artikelnr.: 
2850255653
Lev. nr.: 
03-00412
EAN nr.: 
8713418038924
Producttype: 
CAS 3.2 TO 230V

Brutoprijs

€ 1.899,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Presentatie-document


Presentatie-document


Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Presentatie-document
Presentatie-document
Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

De CAS 3.2 TO 230V is een 230V uitvoering met een onderdrukregeling en een ingebouwde klokfunctie. De CAS 3.2 onderscheidt zich door besparingen op installatie- en energiekosten en heeft een capaciteit van 3570 m3/h. De ideale oplossing voor collectieve ventilatie in de gestapelde woningbouw en utiliteit.

Zoekt u de vervanger voor een bestaande dakventilator, klik hier.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 40101604
Conditie/kortingsgroep 300094
Dakventilator wisselspanning
Met druksensor Ja
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Type motor EC (elektronische commutatie)
Oppervlaktebescherming behuizing Onbehandeld
Enkel toeren motor Nee
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa 3260 m³/h
Nom. spanning 230 V
Kwaliteitsklasse materiaal waaier Polyethyleen (PE)
Aantal fasen 1
Bediening via app Nee
Nom. stroom 1.9 A
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa 3570 m³/h
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa 2150 m³/h
Met thermische beveiliging Ja
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa 2870 m³/h
Materiaal behuizing Kunststof
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax 0.464 kW/(m³/s)
Frequentie 50 Hz
Werkende hoogte 215 mm
Geïntegreerde tijdschakelklok Ja
Materiaal waaier Kunststof
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa 3785 m³/h
 
Indirecte aandrijving Nee
Geschikt voor (extra) druksensor Nee
Elektrische aansluiting Aansluitklemmen
Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa 1360 m³/h
Steekmaat 476 - 476 mm
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing Polypropyleen (PP)
Met geluiddemper Nee
Luchttoevoerdakventilator Nee
Max. luchthoeveelheid bij 500 Pa 480 m³/h
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax 61.5 dB(A)
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa 2510 m³/h
Max. mediumtemperatuur (continu) 40 °C
Met constant volume regeling Nee
Met werkschakelaar Ja
Vormgeving kap Rechthoekig
Met draadloze afstandsbediening Nee
Geschikt voor draadloze afstandsbediening Nee
Uitblaasrichting Horizontaal
Axiale uitvoering Nee
Voetmaat inwendig vierkant 565 mm
Oppervlaktebescherming waaier Onbehandeld
Ventilator kantelbaar Nee
Terugslagklep Optioneel
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company