Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. stroom
Materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Geïntegreerde tijdschakelklok
Oppervlaktebescherming behuizing
Kwaliteitsklasse materiaal waaier
Geschikt voor (extra) druksensor
Meertoeren motor met
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa
Elektrische aansluiting
Met thermische beveiliging
Terugslagklep
Bediening via app
Nom. kanaaldiameter
Met druksensor
Max. opgenomen elektrisch vermogen
Uitblaasrichting
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Frequentie
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa
Axiale uitvoering
Enkel toeren motor regelbaar met
Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa
Nom. spanning
Max. mediumtemperatuur (continu)
Met constant volume regeling
Werkende hoogte
Met draadloze afstandsbediening
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax
Indirecte aandrijving
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa
Met geluiddemper
Oppervlaktebescherming waaier
Met werkschakelaar
Materiaal waaier
Voetmaat inwendig vierkant
Vormgeving kap
Luchttoevoerdakventilator
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax
Geschikt voor draadloze afstandsbediening
Enkel toeren motor