warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verwarmen, Koelen en Ventileren
  3. Ventilatie
  4. Luchtafvoersysteem
  5. Mechanische ventilator - Boxventilator
  6. Woonhuisventilator
  7. 1180275
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Itho Daalderop CVE-S ECO SP ventilatie unit standaard met vochtsensor en perilexstekker
 Vorige
 Volgende
Woonhuisventilator - Itho Daalderop CVE-S ECO SP ventilatie unit standaard met vochtsensor en perilexstekker - 1180275
ITHO DAALDEROP

Itho Daalderop CVE-S ECO SP ventilatie unit standaard met vochtsensor en perilexstekker

Artikelnr.: 
2850634381
Lev. nr.: 
1180275
EAN nr.: 
8713418052548
Producttype: 
03-00839

Brutoprijs

€ 349,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 300002
Woonhuisventilator
Montage horizontaal Ja
Aansluiting Insteekeind
Montage verticaal Ja
Aantal aanzuigaansluitingen 4
Detecteert vluchtige organische stoffen Nee
Sensorgestuurde luchtstroom Ja
Breedte 355 mm
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa 44 W
Bediening via app Nee
Nominale diameter afvoerluchtkanaal 125 mm
Achteraansluiting Nee
Nom. kanaaldiameter zuigzijde 125 mm
Type motor EC (elektronische commutatie)
Diepte 294 mm
Type toerenregeling 3 standen
Elektrische aansluiting Aansluitsnoer Perilex
Voedingsspanning 207 - 253 V
Energie-efficiëntieklasse D
Frequentie voedingsspanning 50 - 50 Hz
Geluidsvermogensniveau 69 dB(A)
Geschikt voor montage in verlaagde plafonds Nee
Geschikt voor montage op zolder Ja
Geschikt voor draadloze afstandsbediening Ja
Geschikt voor bewegingssensor Ja
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor Ja
Geschikt voor (extra) druksensor Nee
 
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor Ja
Geschikt voor bedrade bediening Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor vloermontage Ja
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie Ja
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor zoneregelaar Ja
Gewicht 3.4 kg
Hoogte 350 mm
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa 280 m³/h
Max. nom. stroom 0.454 A
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa 415 m³/h
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa 175 m³/h
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa 230 m³/h
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa 325 m³/h
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa 375 m³/h
Materiaal behuizing Kunststof
Met bedrade bediening Nee
Met bewegingssensor Nee
Met constant volume regeling Nee
Met draadloze afstandsbediening Ja
Met druksensor Nee
Met externe (RV) vochtsensor Nee
Met externe kooldioxide (CO2) sensor Nee
Met interne (RV) vochtsensor Ja
Met interne kooldioxide (CO2) sensor Nee
Met zoneregelaar Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company