De ventilatie-unit CVE-S ECO met eurostekker voert mechanisch af in de natte ruimtes; de keuken, het toilet en de badkamer. Natuurlijke verse luchttoevoer komt via raamroosters de woning binnen. Standaard in de unit is een RV-sensor geïntegreerd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor draadloze afstandsbediening
Met draadloze afstandsbediening
Type motor
Elektrische aansluiting
Hoogte
Met bedrade bediening
Aansluiting
Breedte
Geschikt voor bewegingssensor
Geschikt voor wandmontage
Met zoneregelaar
Bediening via app
Met bewegingssensor
Geschikt voor bedrade bediening
Diepte
Voedingsspanning
Geschikt voor pendelophanging
Materiaal behuizing
Detecteert vluchtige organische stoffen
Met interne kooldioxide (CO2) sensor
Geluidsvermogensniveau
Sensorgestuurde luchtstroom
Energie-efficiëntieklasse
Met druksensor
Geschikt voor (extra) druksensor
Frequentie voedingsspanning
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa
Montage horizontaal
Type toerenregeling
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa
Geschikt voor zoneregelaar
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor
Max. nom. stroom
Geschikt voor plafondmontage
Met externe (RV) vochtsensor
Met externe kooldioxide (CO2) sensor
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor
Met interne (RV) vochtsensor
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa
Achteraansluiting
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa
Aantal aanzuigaansluitingen
Montage verticaal