Nom. vermogen 80-60 °C
30 kW
Nom. vermogen 50-30 °C
32.8 kW
Aansluiting brandstof
Knel
Aansluiting koud tapwater
Knel
Aansluiting luchttoevoer
Insteekeind
Aansluiting rookgasafvoer
Insteekeind
Aansluiting warm tapwater
Knel
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk
Ja
Branderregeling hoog/laag
Nee
Branderregeling modulerend
Ja
Debiet warm tapwater volgens EN 13203-1
16.7 l/min
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh)
87 %
Geschikt voor aardgas hoog calorisch
Automatisch instelbaar
Geschikt voor aardgas laag calorisch
Automatisch instelbaar
Geschikt voor butaan
Automatisch instelbaar
Geschikt voor LPG
Handmatig instelbaar
Geschikt voor methaan
Automatisch instelbaar
Geschikt voor propaan
Automatisch instelbaar
Geschikt voor waterstof
Automatisch instelbaar
Ingebouwd expansievat
Nee
Ingebouwd overdrukventiel
Ja
Ingebouwde inlaatcombinatie
Nee
Ingebouwde pompschakeling
Ja
Ingebouwde vul-/aftapkraan
Nee
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar
Ja
Materiaal warmtewisselaar
Roestvaststaal (RVS)
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur)
80 °C
Max. percentage waterstof van bijmenging met NAT gas
20 %
Met ingebouwde economiser
Ja
Min. retourtemperatuur
20 °C
Nom. diameter brandstof
DN 15
Nom. diameter koud tapwater
DN 15
Nom. diameter warm tapwater
DN 15
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer
80 mm
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer
80 mm
Nom. spanning
196 - 253 V
Nom. vermogen tapwater
35 kW
Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4)
88.1 %
Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4)
30 kW
Regelsignaal hoog/laag
Nee
Regelsignaal OpenTherm
Ja
Standby warmteverlies (Pstby)
0.04 kW
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax)
0.055 kW
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb)
0.004 kW
Tweede retouraansluiting
Nee
Uitwendige buisdiameter aanvoer
22 mm
Uitwendige buisdiameter brandstof
15 mm
Uitwendige buisdiameter condens
21.8 mm
Uitwendige buisdiameter koud tapwater
15 mm
Uitwendige buisdiameter retour
22 mm
Uitwendige buisdiameter warm tapwater
15 mm
Verwarmingsvermogen instelbaar
Ja
Voorraad warm tapwater
1 l
Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C
10 l/min
Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C
27 kPa