warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verwarmen, Koelen en Ventileren
  3. Warmtepompen
  4. Hybride warmtepompen
  5. Gaswandketel
  6. 10340020
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Remeha Elga Ace All-in-one keteldeel 28c
 Vorige
 Volgende
Gaswandketel - Remeha Elga Ace All-in-one keteldeel 28c - 10340020
REMEHA

Remeha Elga Ace All-in-one keteldeel 28c

Artikelnr.: 
2850604985
Lev. nr.: 
10340020
EAN nr.: 
8022945034409
Producttype: 
7852399

Brutoprijs

€ 1.550,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 40101800
Conditie/kortingsgroep 303341
Gaswandketel
Hoogte 700 mm
Aansluiting aanvoer Knel
Aansluiting retour Knel
Breedte 395 mm
Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C 24 kPa
Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) 24 kW
Geschikt voor aardgas laag calorisch Automatisch instelbaar
Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) 87.9 %
Ingebouwd overdrukventiel Ja
Diepte 285 mm
Aansluitspanning 196 - 253 V
Nom. vermogen 80-60 °C 24 kW
Uitwendige buisdiameter condens 28 mm
Geschikt voor aardgas hoog calorisch Automatisch instelbaar
Geschikt voor propaan Automatisch instelbaar
Uitwendige buisdiameter aanvoer 22 mm
Aantal fasen 1
Ingebouwd expansievat Nee
Gesloten uitvoering Ja
Standby warmteverlies (Pstby) 0.04 kW
Aansluiting rookgasafvoer Insteekeind
Frequentie 50 Hz
Ingebouwde vul-/aftapkraan Ja
Aansluiting luchttoevoer Insteekeind
Geschikt voor butaan Niet geschikt
Geschikt voor methaan Automatisch instelbaar
Branderregeling modulerend Ja
Geschikt voor waterstof Automatisch instelbaar
 
Rendement 98.8 %
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer 100 mm
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer 60 mm
Max. percentage waterstof van bijmenging met NAT gas 20 %
Min. retourtemperatuur 20 °C
Geschikt voor LPG Automatisch instelbaar
Regelsignaal 0-10V Ja
Branderregeling hoog/laag Ja
Nom. diameter condens DN 25
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar Ja
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) 80 °C
Ingebouwde pompschakeling Ja
Regelsignaal OpenTherm Ja
Condenserend Ja
Materiaal warmtewisselaar Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter retour 22 mm
Tweede retouraansluiting Nee
Uitwendige buisdiameter brandstof 15 mm
Uitwendige buisdiameter expansie-aansluiting 0 mm
Aansluiting condens Flexibel
Ingebouwde manometer Ja
Nom. diameter brandstof 1/2 (15)
Nom. vermogen 50-30 °C 26.1 kW
Regelsignaal hoog/laag Nee
Gaskeur HR Nee
Waakvlam Nee
Regelsignaal aan/uit Ja
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk Ja
Gaskeur NZ Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company