In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3.567,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
40101808
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303341
|
Warmtepomp (lucht/water) monobloc uitvoering |
|
| Regeling voor sturing buffervat |
Ja
|
| Type regeling |
Weersafhankelijke regeling
|
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |
65 °C
|
| Diepte |
526 mm
|
| Breedte |
1385 mm
|
| Data-overdracht via USB |
Ja
|
| Gewicht |
121 kg
|
| Aansluitspanning |
220 - 240 V
|
| Type pomp (systeempomp) |
Energiebesparend
|
| Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 |
2.62 - 7.39 kW
|
| Geluidsniveau (in bedrijf) |
58 - 63 dB(A)
|
| Koudemiddelinhoud |
1.4 kg
|
| Type spanning pomp (systeempomp) |
AC
|
| COPd bij Tj=+7°C |
4.34
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP24
|
| Geschikt voor bijverwarming CV |
Ja
|
| Hoogte |
945 mm
|
| Bediening op afstand |
Ja
|
| Type koudemiddel |
R32
|
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |
5.46 - 11.74 kW
|
| Luchttemperatuur |
-25 - 35 °C
|
| Regeling voor sturing CV-ketel |
Ja
|
| Aantal fasen |
1
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Toerenregeling pomp (systeempomp) |
Ingebouwd
|
| Externe regeling nodig |
Ja
|
| Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow |
0.76 bar
|
|---|---|
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk |
Ja
|
| PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU |
2
|
| Type toerenregeling (systeempomp) |
Automatisch geregeld op dT
|
| Zwembadregeling |
Nee
|
| Cascadeerbaar |
Nee
|
| Data-overdracht via busverbinding |
Ja
|
| Warm tapwater regeling geïntegreerd |
Nee
|
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 |
7 kW
|
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C |
59 dB
|
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem |
41.9 mm
|
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming |
Nee
|
| Geschikt voor warm tapwater |
Ja
|
| Geschikt voor actieve koeling |
Ja
|
| Afzekering apparaat |
16 A
|
| Global warming potential (GWP) |
675
|
| Data-overdracht via internet |
Ja
|
| Ruimtetemperatuur regeling |
Ja
|
| Soft starter ingebouwd |
Ja
|
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |
8.4 kW
|
| Nom. debiet afgiftesysteem |
0.402 l/s
|
| Opstelling apparaat |
Buitenopstelling
|
| Modulerende compressor |
Ja
|
| Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand |
48.5 dB
|
| Max. werkdruk afgiftesysteem |
3 bar
|
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |
5.15
|
| Soort optimalisatie |
Opentherm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.