Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Model
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511
Aansluitspanning
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk
COP bij 7/35°C volgens EN 14511
Diepte buitenunit
Externe regeling nodig
Afzekering (traag)
Geluidsdrukniveau buitenunit volgens EN 12102 bij 0/35 °C op 1 m. afstand
Bediening op afstand mogelijk
Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C)
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen
Geschikt voor actieve koeling
Beschermingsgraad (IP) buitenunit
Geschikt voor bijverwarming CV
Breedte buitenunit
Geschikt voor warm tapwater
Geschikt voor zwembadwaterverwarming
COPd bij Tj=+7°C
Gewicht buitenunit
Data-overdracht via busverbinding
Global warming potential (GWP)
Data-overdracht via internet
Hoogte buitenunit
Data-overdracht via USB
Koeling geïntegreerd
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511
Koudemiddelinhoud
Max. leidinglengte
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur
Max. werkdruk afgiftesysteem
Met elektrisch verwarmingselement
Modulerende compressor
Moduleringspercentage
Nom. debiet afgiftesysteem
Nom. diameter vloeistofleiding
Nom. diameter zuigleiding
Regeling voor sturing buffervat
Regeling voor sturing CV-ketel
Ruimtetemperatuur regeling
Soft starter ingebouwd
Solar-integratie
Toerenregeling pomp (systeempomp)
Type koudemiddel
Type pomp (systeempomp)
Type regeling
Type spanning pomp (systeempomp)
Type toerenregeling (systeempomp)
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511
Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar
Zwembadregeling