In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2.446,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
40101808
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303341
|
Warmtepomp (lucht/water) split uitvoering |
|
| Geschikt voor actieve koeling |
Ja
|
| Soft starter ingebouwd |
Ja
|
| Solar-integratie |
Nee
|
| Model |
Binnenunit
|
| Type regeling |
Weersafhankelijke regeling
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Ja
|
| Breedte binnenunit |
268 mm
|
| Diepte binnenunit |
222 mm
|
| Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow |
8 bar
|
| Toerenregeling pomp (systeempomp) |
Extern
|
| Moduleringspercentage |
35 - 100 %
|
| Aansluitspanning |
230 V
|
| Beschermingsgraad (IP) buitenunit |
IP24
|
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |
4.69 - 4.69 kW
|
| Hoogte binnenunit |
637 mm
|
| Gewicht binnenunit |
17 kg
|
| Koudemiddelinhoud |
0.98 kg
|
| Afzekering (traag) |
16 A
|
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |
53 °C
|
| Type pomp (systeempomp) |
Energiebesparend
|
| Data-overdracht via busverbinding |
Ja
|
| Max. leidinglengte |
30 m
|
| Nom. diameter zuigleiding |
1/2
|
| Max. werkdruk afgiftesysteem |
3 bar
|
| Met elektrisch verwarmingselement |
Nee
|
| Geschikt voor bijverwarming CV |
Ja
|
| Type toerenregeling (systeempomp) |
Automatisch geregeld op dT
|
|---|---|
| Regeling voor sturing buffervat |
Nee
|
| Zwembadregeling |
Nee
|
| Data-overdracht via USB |
Nee
|
| Type spanning pomp (systeempomp) |
AC/DC
|
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming |
Nee
|
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |
4.54
|
| Regeling voor sturing CV-ketel |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) binnenunit |
IP2X
|
| Nom. diameter vloeistofleiding |
1/4
|
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen |
13 A
|
| Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar |
Ja
|
| Nom. debiet afgiftesysteem |
0.3 l/s
|
| Soort optimalisatie |
Ruimtethermostaat
|
| Ruimtetemperatuur regeling |
Ja
|
| Geschikt voor warm tapwater |
Nee
|
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |
6.14 kW
|
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 |
4.44 kW
|
| Global warming potential (GWP) |
675
|
| COPd bij Tj=+7°C |
4.54
|
| Externe regeling nodig |
Nee
|
| Type koudemiddel |
R32
|
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk |
Nee
|
| Koeling geïntegreerd |
Ja
|
| Modulerende compressor |
Ja
|
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem |
22 mm
|
| Data-overdracht via internet |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.