In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 790,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
303341
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
40101808
|
Warmtepomp (lucht/water) split uitvoering |
|
| Type pomp (systeempomp) |
Energiebesparend
|
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |
53 °C
|
| Hoogte buitenunit |
550 mm
|
| COPd bij Tj=+7°C |
4.5
|
| Type regeling |
Extern
|
| Solar-integratie |
Nee
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Ja
|
| Model |
Buitenunit
|
| Beschermingsgraad (IP) buitenunit |
IP24
|
| Regeling voor sturing CV-ketel |
Nee
|
| Breedte buitenunit |
849 mm
|
| Ruimtetemperatuur regeling |
Nee
|
| Gewicht buitenunit |
39 kg
|
| Type toerenregeling (systeempomp) |
Traploos
|
| Aansluitspanning |
230 V
|
| Regeling voor sturing buffervat |
Nee
|
| Global warming potential (GWP) |
675
|
| Geschikt voor bijverwarming CV |
Ja
|
| Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar |
Nee
|
| Diepte buitenunit |
342 mm
|
| Data-overdracht via USB |
Nee
|
| Zwembadregeling |
Nee
|
| Soft starter ingebouwd |
Ja
|
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming |
Nee
|
|---|---|
| Koudemiddelinhoud |
0.48 kg
|
| Geschikt voor actieve koeling |
Ja
|
| Externe regeling nodig |
Nee
|
| Modulerende compressor |
Ja
|
| Data-overdracht via busverbinding |
Ja
|
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk |
Nee
|
| Moduleringspercentage |
35 - 100 %
|
| Met elektrisch verwarmingselement |
Nee
|
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen |
7.9 A
|
| Max. werkdruk afgiftesysteem |
3 bar
|
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 |
2.63 kW
|
| Geschikt voor warm tapwater |
Nee
|
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |
3.97 - 3.97 kW
|
| Toerenregeling pomp (systeempomp) |
Ingebouwd
|
| Nom. debiet afgiftesysteem |
0.7 l/s
|
| Koeling geïntegreerd |
Ja
|
| Nom. diameter zuigleiding |
3/8
|
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |
4.14 kW
|
| Afzekering (traag) |
16 A
|
| Data-overdracht via internet |
Ja
|
| Type koudemiddel |
R32
|
| Nom. diameter vloeistofleiding |
1/4
|
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |
4.5
|
| Max. leidinglengte |
20 m
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.