warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verwarmen, Koelen en Ventileren
  3. Warmtepompen
  4. Warmtepomp (lucht/water) split uitvoering
  5. 0340190
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Remeha Elga Ace buitendeel AWHPT 6 MR (HK79) Remeha Elga Ace buitendeel AWHPT 6 MR (HK79) Remeha Elga Ace buitendeel AWHPT 6 MR (HK79)
 Vorige
 Volgende
Warmtepomp (lucht/water) split uitvoering - Remeha Elga Ace buitendeel AWHPT 6 MR (HK79) - 0340190
Remeha Elga Ace buitendeel AWHPT 6 MR (HK79)
Remeha Elga Ace buitendeel AWHPT 6 MR (HK79)
REMEHA

Remeha Elga Ace buitendeel AWHPT 6 MR (HK79)

Artikelnr.: 
2850478014
Lev. nr.: 
0340190
EAN nr.: 
3661238752924
Producttype: 
7735614

Brutoprijs

€ 1.592,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

De aangeboden producten vallen onder de Europese F-gassenverordening en inbedrijfstelling moet worden uitgevoerd door een F-gassen gecertificeerd bedrijf en F-gassen gecertificeerd personeel.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 40101808
Conditie/kortingsgroep 303341
Warmtepomp (lucht/water) split uitvoering
Hoogte buitenunit 630 mm
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 4.43 kW
Diepte buitenunit 351 mm
Geschikt voor bijverwarming CV Ja
Bediening op afstand mogelijk Ja
Data-overdracht via USB Nee
Model Buitenunit
Gewicht buitenunit 45 kg
Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar Nee
Breedte buitenunit 883 mm
Nom. diameter zuigleiding 1/2
Regeling voor sturing buffervat Nee
Aansluitspanning 230 V
COPd bij Tj=+7°C 4.54
Zwembadregeling Nee
Type pomp (systeempomp) Energiebesparend
Moduleringspercentage 35 - 100 %
Soft starter ingebouwd Ja
Type regeling Extern
Externe regeling nodig Nee
Koudemiddelinhoud 0.98 kg
Ruimtetemperatuur regeling Nee
Geschikt voor actieve koeling Ja
 
Met elektrisch verwarmingselement Nee
Solar-integratie Nee
Data-overdracht via busverbinding Ja
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur 53 °C
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 4.69 - 4.69 kW
Regeling voor sturing CV-ketel Nee
Toerenregeling pomp (systeempomp) Ingebouwd
Type toerenregeling (systeempomp) Traploos
Global warming potential (GWP) 675
Beschermingsgraad (IP) buitenunit IP24
Nom. debiet afgiftesysteem 0.29 l/s
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 6.14 kW
Geschikt voor zwembadwaterverwarming Nee
Type koudemiddel R32
Koeling geïntegreerd Ja
Nom. diameter vloeistofleiding 1/4
Geschikt voor warm tapwater Nee
Afzekering (traag) 16 A
Max. leidinglengte 30 m
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk Nee
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen 13 A
Modulerende compressor Ja
Data-overdracht via internet Ja
Max. werkdruk afgiftesysteem 3 bar
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 4.54
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company