Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511
4.66 kW
COP bij 7/35°C volgens EN 14511
5.2
Data-overdracht via USB
Nee
Gewicht binnenunit
160 kg
Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar
Ja
Type regeling
Weersafhankelijke regeling
Breedte binnenunit
560 mm
Bediening op afstand mogelijk
Ja
Data-overdracht via busverbinding
Ja
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming (811/2013/EU)
A+
Regeling voor sturing buffervat
Nee
Breedte buitenunit
921 mm
Hoogte binnenunit
1949 mm
Regeling voor sturing CV-ketel
Ja
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511
1.2 - 5.1 kW
Type pomp (systeempomp)
Energiebesparend
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur
60 °C
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem
25.4 mm
Moduleringspercentage
35 - 100 %
Externe regeling nodig
Nee
Type spanning pomp (systeempomp)
AC/DC
Geschikt voor actieve koeling
Ja
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh)
139 %
Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow
7 bar
Geschikt voor bijverwarming CV
Ja
Type toerenregeling (systeempomp)
Automatisch geregeld op dT
Beschermingsgraad (IP) binnenunit
IPX1
Geschikt voor warm tapwater
Ja
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen
13.9 A
Geluidsprestatieniveau buitenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C)
58 dB(A)
Max. werkdruk afgiftesysteem
3 bar
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511
1.8 - 6 kW
Toerenregeling pomp (systeempomp)
Ingebouwd
Data-overdracht via internet
Ja
Global warming potential (GWP)
675
Soft starter ingebouwd
Ja
Geluidsprestatieniveau binnenunit (volgens EN 12102 bij 0/35 °C)
32 dB(A)
Met elektrisch verwarmingselement
Ja
Geschikt voor zwembadwaterverwarming
Ja
Vermogen elektrisch verwarmingselement
3 - 6 kW
Nom. diameter zuigleiding
1/2"
Nom. diameter vloeistofleiding
1/4"
Nom. debiet afgiftesysteem
0.22 l/s
Beschermingsgraad (IP) buitenunit
IP24
Max. druk warm tapwater
7 bar
Ruimtetemperatuur regeling
Ja
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk
Ja
Soort optimalisatie
Ruimtethermostaat