Elektrische Heaters Elektrische Heaters (146 Artikelen)


Dyson V-Quiet airblade handdroger nik.
Toevoegen aan bestellijst
Herschel SELECT mobiele infrarood verwarming
Toevoegen aan bestellijst
Dyson V-Quiet airblade handdroger wit
Toevoegen aan bestellijst
Herschel Florida terrasverwarming 2kW
Toevoegen aan bestellijst
Herschel Manhattan terrasverwarming 3kW
Toevoegen aan bestellijst
Dyson AIRBLADE handdroger 208/240V NE
Toevoegen aan bestellijst
Solamagic S3 2500W PREMIUM INBOUWSET LUXE FRAME WIT
Toevoegen aan bestellijst
Master Elektrische heater 3,3kw 230v
Toevoegen aan bestellijst

€ 102,50 / STK

Herschel IR MIAMI 2000W WHITE
Toevoegen aan bestellijst
Etherma Infrarood Plafondstraler Utiliteit Wit 1200W 230V (EEZ-1200)
Toevoegen aan bestellijst
Master ELEKTRISCHE INFRAROOD HEATER 2KW
Toevoegen aan bestellijst
Etherma Infrarood Plafondstraler Utiliteit Wit 800W 230V (EEZ-800)
Toevoegen aan bestellijst
Herschel Ir summit 2600w dimensions: 129x16x4,5cm zwart
Toevoegen aan bestellijst
Dyson HANDDROGER RVS SHORT HV
Toevoegen aan bestellijst

€ 1.399,00 / STK