Heaters Heaters (152 Artikelen)


Dyson V-Quiet airblade handdroger nik.
Toevoegen aan bestellijst
Herschel SELECT mobiele infrarood verwarming
Toevoegen aan bestellijst
Dyson V-Quiet airblade handdroger wit
Toevoegen aan bestellijst
Herschel Florida terrasverwarming 2kW
Toevoegen aan bestellijst
Herschel Manhattan terrasverwarming 3kW
Toevoegen aan bestellijst
Dyson AIRBLADE handdroger 208/240V NE
Toevoegen aan bestellijst
Solamagic S3 2500W PREMIUM INBOUWSET LUXE FRAME WIT
Toevoegen aan bestellijst
Master Elektrische heater 3,3kw 230v
Toevoegen aan bestellijst

€ 102,50 / STK

Herschel IR MIAMI 2000W WHITE
Toevoegen aan bestellijst
Etherma Infrarood Plafondstraler Utiliteit Wit 1200W 230V (EEZ-1200)
Toevoegen aan bestellijst
Master ELEKTRISCHE INFRAROOD HEATER 2KW
Toevoegen aan bestellijst
Etherma Infrarood Plafondstraler Utiliteit Wit 800W 230V (EEZ-800)
Toevoegen aan bestellijst
Master Gasheater 33kW 230V
Toevoegen aan bestellijst

€ 320,50 / STK

Master Infrarood diesel heater 17kw 230v
Toevoegen aan bestellijst

€ 1.147,00 / STK

Master Gasheater 16kW 230V
Toevoegen aan bestellijst

€ 205,50 / STK