Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
Uitloggen
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Zonne-energie en energieopslag
  3. Omvormers zonne-energie
  4. Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer
  5. STP6.0-3AV-40
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SMA 3-fase string omvormer Sunny Tripower STP6.0
 Vorige
 Volgende
Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer - SMA 3-fase string omvormer Sunny Tripower STP6.0 - STP6.0-3AV-40
SMA

SMA 3-fase string omvormer Sunny Tripower STP6.0

Artikelnr.: 
2850309359
Lev. nr.: 
STP6.0-3AV-40
Producttype: 
STP6.0-3AV-40
Uitverkoop %
€ 2.668,89 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

De Sunny Tripower 3.0 - 10.0 maakt PV-systemen in particuliere huishoudens nog slimmer en professioneler. Deze lichtgewicht driefase omvormer is voorzien van het geavanceerde OptiTrac Global Peak schaduwmanagementsysteem wat zorgt voor maximale opbrengsten in het geval van schaduw. Voor grote hoeveelheden schaduw of complexe dakconstructies kunnen TS4-R module-optimizers worden geïnstalleerd op plaatsen waar dit nodig is. De standaard garantie van 5 jaar is bijzonder krachtig door onder andere de gratis SMA Smart Connected-service. Deze analyseert de werking van de omvormer, informeert de installateur onmiddellijk over onregelmatigheden en biedt aanbevolen oplossingen om een maximale beschikbaarheid van het systeem te garanderen.
- Geïntegreerde communicatie met de TIGO TS4-R optimizers
- Ethernet en WIFI
- SMA Speedwire/ webconnect, MODBUS TCP met SMA en Sunspec profiel
- RS485 (M12 aansluitkabel of connector benodigd welke niet in de levering zit)
- Gratis online monitoring via Sunny Portal en Sunny Places
- 100% Plug & Play-installatie


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26111607
Conditie/kortingsgroep 109002
Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer
Display Geen
Netbewaking 3-fase
Breedte 435 mm
Hoogte 470 mm
Draadloos Nee
Ethernet Nee
Euro-rendement 97.6 %
Met transformator Nee
Beschermingsgraad (IP) IP65
MPP-spanning 260 - 800 V
 
Gewicht 17 kg
Ingebouwde batterij Nee
Geschikt voor noodstroom Nee
Diepte 176 mm
Geïntegreerde DC-schakelaar Ja
Max. DC-primair vermogen 6150 W
Aantal MPP trackers 2
Max. rendement 98.2 %
Met datalogger Ja
Max. ingangsspanning DC 850 V
Max. ingangsstroom DC per MPP-tracker 12 A
String-verbindingen per MPPT-ingang 1
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.