warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Zonne-energie en energieopslag
  3. Omvormers zonne-energie
  4. Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer
  5. SE12.5K-RW0T0BNN4
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SolarEdge Optimized 3F Omvormer SE12.5K met SetApp
 Vorige
 Volgende
Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer - SolarEdge Optimized 3F Omvormer SE12.5K met SetApp - SE12.5K-RW0T0BNN4
SOLAREDGE

SolarEdge Optimized 3F Omvormer SE12.5K met SetApp

Artikelnr.: 
2850407759
Lev. nr.: 
SE12.5K-RW0T0BNN4
Producttype: 
SE12.5K-RW0T0BNN4

Brutoprijs

€ 2.285,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • SolarEdge SE12.5K 3-fase Home Wave omvormer

    SOLAREDGE

    SolarEdge SE12.5K 3-fase Home Wave omvormer

    Artikelnr.: 2850562106

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet

Productdetails



Productdetails

Ontdek de SE12.5K-RW0T0BNN4: een compacte, lichtgewicht en krachtige omvormer die prestaties, gebruiksgemak en veiligheid combineert. Perfect voor residentiële en commerciële installaties, biedt dit model geavanceerde functies zoals ingebouwde paneelniveau-monitoring en eenvoudige inbedrijfstelling via smartphone (SetApp).



Belangrijkste voordelen

• Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling: configureer de omvormer direct vanaf een smartphone met de SolarEdge SetApp, zonder extra gereedschap of ingewikkelde instellingen.

• Ingebouwde monitoring op paneelniveau: realtime zicht op opbrengst per paneel voor optimale performance-analyse en snelle foutdiagnose.

• Flexibele internetconnectiviteit: ondersteunt zowel bekabelde Ethernet- als draadloze verbindingen voor betrouwbare dataverbinding.

• Weerbestendig ontwerp (IP65): geschikt voor zowel binnen- als buiteninstallatie, bestand tegen stof en spatwater.

• Vaste werkspanning voor langere strings: verhoog de ontwerpvrijheid en reduceer het aantal benodigde parallelle strings.

• Smart Energy Management: slimme energiesturing voor optimaal gebruik van opgewekte stroom, verbeterde zelfconsumptie en integratie met energiemanagementsystemen.

• Geavanceerde veiligheidsfuncties: geïntegreerde vlamboogbeveiliging verhoogt de veiligheid van uw installatie en voldoet aan moderne veiligheidsnormen.

• Optionele overspanningsbeveiliging: RS485-overspanningsbeveiliging beschikbaar voor extra bescherming van communicatielijnen en componenten.



Waarom kiezen voor SE12.5K-RW0T0BNN4?

De SE12.5K-RW0T0BNN4 combineert gebruiksgemak, intelligente energiefuncties en robuuste beveiliging in een compact en lichtgewicht ontwerp. Met eenvoudige smartphone-inbedrijfstelling via SolarEdge SetApp, paneelniveau-monitoring en flexibele netwerkopties is dit apparaat ideaal voor installateurs die snelheid en bet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26111607
Conditie/kortingsgroep 302508
Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer
Beschermingsgraad (IP) IP65
Breedte 315 mm
DC verbinding Connector (male)
Diepte 260 mm
Euro-rendement 97.7 %
Ingebouwde batterij Nee
Hoogte 540 mm
 
Gewicht 33.2 kg
Geschikt voor noodstroom Nee
Geschikt voor buiteninstallatie Ja
Ethernet Ja
Display Geen
Max. DC-primair vermogen 16850 W
Met transformator Nee
Netbewaking 3-fase
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company