Ontdek de SE17K-RW0T0BNN4: een compacte, lichtgewicht en krachtige omvormer die prestaties, gebruiksgemak en veiligheid combineert. Perfect voor residentiële en commerciële installaties, biedt dit model geavanceerde functies zoals ingebouwde paneelniveau-monitoring en eenvoudige inbedrijfstelling via smartphone (SetApp).
Belangrijkste voordelen
• Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling: configureer de omvormer direct vanaf een smartphone met de SolarEdge SetApp, zonder extra gereedschap of ingewikkelde instellingen.
• Ingebouwde monitoring op paneelniveau: realtime zicht op opbrengst per paneel voor optimale performance-analyse en snelle foutdiagnose.
• Flexibele internetconnectiviteit: ondersteunt zowel bekabelde Ethernet- als draadloze verbindingen voor betrouwbare dataverbinding.
• Weerbestendig ontwerp (IP65): geschikt voor zowel binnen- als buiteninstallatie, bestand tegen stof en spatwater.
• Vaste werkspanning voor langere strings: verhoog de ontwerpvrijheid en reduceer het aantal benodigde parallelle strings.
• Smart Energy Management: slimme energiesturing voor optimaal gebruik van opgewekte stroom, verbeterde zelfconsumptie en integratie met energiemanagementsystemen.
• Geavanceerde veiligheidsfuncties: geïntegreerde vlamboogbeveiliging verhoogt de veiligheid van uw installatie en voldoet aan moderne veiligheidsnormen.
• Optionele overspanningsbeveiliging: RS485-overspanningsbeveiliging beschikbaar voor extra bescherming van communicatielijnen en componenten.
Waarom kiezen voor SE17K-RW0T0BNN4?
De SE17K-RW0T0BNN4 combineert gebruiksgemak, intelligente energiefuncties en robuuste beveiliging in een compact en lichtgewicht ontwerp. Met eenvoudige smartphone-inbedrijfstelling via SolarEdge SetApp, paneelniveau-monitoring en flexibele netwerkopties is dit apparaat ideaal voor installateurs die snelheid en betrouwba
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Max. DC-primair vermogen
Beschermingsgraad (IP)
Ethernet
Breedte
Diepte
Euro-rendement
Geschikt voor buiteninstallatie
Geschikt voor noodstroom
Gewicht
Hoogte
Ingebouwde batterij
Met transformator
Netbewaking
Nominaal uitgangsvermogen AC