Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De signaalhoorns uit de 640-serie van Grothe zijn ontworpen voor gebruik buitenshuis en hebben een lange hoorn met een hoog volume. De belopening zorgt voor een optimale klankconcentratie. Ze zijn vervaardigd uit witte slagvaste kunststof en beschikken over een waterdichte membraandoorvoer voor kabelinvoer. De eigenschappen omvatten een geluidssterkte van 100 dB op 1 meter, geschiktheid voor constante belasting, en zijn compatibel met wisselstroom van 12Vac, 24Vac en 230Vac. De beschermklasse is IP 54, wat het gebruik buitenshuis mogelijk maakt. De afmetingen van de hoorn zijn 345 x 150 x 165 mm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. spanning
Geluidssterkte
Beschermingsgraad (IP)
Kleur behuizing
Materiaal behuizing
Omgevingstemperatuur
Type stroom
Stroomverbruik
Pneumatisch aangedreven