In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De grijze Wiska kabeldoos COMBI 607 is leeg en heeft afmetingen van 110x110x66 mm. Het gebolde deksel biedt voldoende ruimte voor installatie, en de 7 membraan- en kabelwarteldoorvoeren van M25, samen met een centrale M25 uitbreekopening, zorgen voor snelle kabeldoorvoer. De robuuste kunststof behuizing is bestand tegen een gebruikstemperatuur van -5 tot 60°C, waardoor deze geschikt is voor buitentoepassingen. Met een beschermingsgraad van IP67 is de kabeldoos volledig stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdompeling in water, wat extra zekerheid biedt in veeleisende omgevingen. Bovendien is de kabeldoos halogeenvrij, wat betekent dat er bij brand geen schadelijke halogeengassen vrijkomen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voor explosieveilige zone gas
Voor explosieveilige zone stof
Weersbestendig
Model
Functiebehoud
Dekselbevestiging
Oppervlaktebescherming
Achterinvoer
Uitgerust met
Vorm
Met afscherming
Halogeenvrij
Materiaal
Aantal invoeren
Nom. isolatiespanning Ui
Beschermingsgraad (IP)
Diepte
Lengte
Breedte
Kleur
Montagewijze
Transparant deksel
Explosiegeteste uitvoering
Max. aderdoorsnede
Verzegelbaar
Gebruikstemperatuur
Rijgbaar
Montage onder water
Type behuizingsdoorvoer
Montage in de grond