Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 99,30 / 100 STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 75 STK , besteleenheid 75 STK
MEPAC
Mepac verzinkte stalen inslagbeugel 16-20mm emmer
Artikelnr: 2700233603
Min: 500 STK , besteleenheid 500 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JMV
JMV bevestigingsklem buis kabelbuis 19mm staal 9100950
Artikelnr: 2700383696
Min: 100 STK , besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
GREEN FLEX
Green Flex 20MM HVD 5G2.5 BLAUW-BRUIN-GROEN/GEEL-ZWART-GRIJS CCA R100
Artikelnr: 2850314825
Min: 100 MTR , besteleenheid 100 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hollewanddoos 50mm (20)
Artikelnr: 2850201466
Min: 20 STK , besteleenheid 20 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Met de C-Fix slagzadel van Schnabl bevestig je snel en professioneel kabels en (flexibele) buis op gipsplaten van dubbele wanden. Dit product is geschikt voor gips, Metalstud wanden en houten ondergronden, zonder de zichtzijde te beschadigen. De C-Fix slagzadel is beschikbaar in vijf diameters: 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm en 40 mm. Het biedt diverse voordelen, zoals razendsnelle en professionele bevestiging, tijd- en kostenbesparing, en is gemaakt van stevig metaal, wat essentieel is voor bevestiging boven de doos.
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
113001
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121701
|
Zadel |
|
| Materiaal |
Staal
|
| Aantal kabels/buizen |
1
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Model |
Gesloten
|
| Met kunststofommanteling |
Nee
|
|---|---|
| Nom. diameter |
20 mm
|
| Met afstand tot de wand |
Nee
|
| Diameter |
19 - 19 mm
|
| Geschikt in brandwerend gebied |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.