Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 11,65 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNABL
Schnabl Kunststof buisklem halogeenvrij diameter 5/8"/15-16mm kemakeur
Artikelnr.: 2700114016
Min: 200 STK , Besteleenheid 200 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNABL
Schnabl Kunststof buisklem halogeenvrij diameter 1"/24,8-26mm kemakeur grijs
Artikelnr.: 2700114025
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska KABELDOOS MET SNAP-FIT DEKSEL 3 TULES EN CENTRALE BEVESTIGINGSSCHROEF
Artikelnr.: 2850078584
Min: 5 STK , Besteleenheid 5 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNABL
Schnabl Kunststof buisklem halogeenvrij diameter 3/4"/18,5-19,5mm kemakeur
Artikelnr.: 2700114019
Min: 200 STK , Besteleenheid 200 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska Kunststof kabeldoos 95x95mm grijs met 3x wartel ESKV 20 plus
Artikelnr.: 2850035062
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ADELS
Adels H-VERDELER 1 IN 3 UIT SCHROEFMONTAGE ZWART
Artikelnr.: 2850416834
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JMV
JMV universele montageplaat voor kabelgoot 76x80mm Staal sdz zink 9600100
Artikelnr.: 2700519738
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNABL
Schnabl bevestigingsclip euro-clip op kabelgoten ronde gaten 5,5-8mm 230811
Artikelnr.: 2700116663
Min: 200 STK , Besteleenheid 200 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ADELS
Adels H-VERDELER 1 IN 3 UIT SCHNABL-SNELMONTAGE ZWART
Artikelnr.: 2850416831
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ADELS
Adels H-VERDELER 1 IN 5 UIT SCHNABL-SNELMONTAGE ZWART
Artikelnr.: 2850416832
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
113039
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121504
|
Montageplaat kabeldraagsysteem |
|
| Kleur |
Zink
|
| Model |
Horizontaal/verticaal
|
| Plaathoogte |
160 mm
|
| Roestvaststaal (RVS), gebeitst |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Klikbevestiging
|
|---|---|
| Oppervlaktebescherming |
Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
|
| Gebruikstemperatuur |
-20 - 70 °C
|
| Materiaal |
Staal
|
| Plaatbreedte |
180 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.