De kunststof AIRflex-KUW-PVC-AS beschermslang is een spiraalvormige gegolfde slang met een verenstalen spiraal en een gladde buitenkant, die extra stevigheid en bescherming biedt tegen hoge druk, ideaal voor zware mechanische belasting. Met een beschermingsgraad van IP68 is de slang volledig lucht- en vloeistofdicht, waardoor hij geschikt is voor vochtige en agressieve omgevingen. De slang is grotendeels zuur- en oliebestendig en heeft een gebruikstemperatuur van -25 tot 80 °C, wat hem veelzijdig maakt voor zowel koude als warme toepassingen. Bovendien is deze kabelbeschermslang goedgekeurd volgens de DIN EN 61386-23, UR, N en CSA normen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Buitendiameter
Binnendiameter
Materiaal
Beschermingsgraad (IP)
Flexibiliteit
Nom. diameter
Buigingsradius, statisch
Kleur
Halogeenvrij
Gebruikstemperatuur
Gladde buitenkant
Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23
Helixmateriaal
Binnenzijde glad