Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 98,10 / 100 STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 100 STK , besteleenheid 100 STK
SCHNABL
Schnabl Kunststof buisklem halogeenvrij diameter 3/4"/18,5-19,5mm kemakeur
Artikelnr: 2700114019
Min: 200 STK , besteleenheid 200 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNABL
Schnabl Montageplug halogeenvrij 30mm voor beton
Artikelnr: 2700114040
Min: 100 STK , besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNABL
Schnabl Kunststof buisklem halogeenvrij diameter 5/8"/15-16mm kemakeur
Artikelnr: 2700114016
Min: 200 STK , besteleenheid 200 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Met de C-Fix slagzadel van Schnabl bevestig je snel en professioneel kabels en (flexibele) buis op gipsplaten van dubbele wanden. Dit product is geschikt voor gips, Metalstud wanden en houten ondergronden, zonder de zichtzijde te beschadigen. De C-Fix slagzadel is beschikbaar in vijf diameters: 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm en 40 mm. Het biedt diverse voordelen, zoals razendsnelle en professionele bevestiging, tijd- en kostenbesparing, en is gemaakt van stevig metaal, wat essentieel is voor bevestiging boven de doos.
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
113001
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121701
|
Zadel |
|
| Oppervlaktebescherming |
Elektrolytisch verzinkt
|
| Aantal kabels/buizen |
1
|
| Diameter |
16 - 16 mm
|
| Met kunststofommanteling |
Nee
|
| Geschikt in brandwerend gebied |
Nee
|
|---|---|
| Model |
Gesloten
|
| Nom. diameter |
16 mm
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Met afstand tot de wand |
Nee
|
| Materiaal |
Staal
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.