De ICC VMVS rond 3x0,75 Zwart voedingskabel is speciaal ontworpen voor beweegbare toepassingen en biedt een efficiënte en veilige stroomvoorziening met een geleiderdoorsnede van 0,75 mm² en drie aders. De kabel heeft PVC-isolatie en een zwarte PVC-mantel, wat zorgt voor robuustheid en flexibiliteit. Met een buitendiameter van ongeveer 6,6 mm is hij geschikt voor diverse installaties, en de toegestane temperaturen variëren van 5 tot 70 °C tijdens montage en handeling, en van -10 tot 70 °C na montage. Deze kabel heeft een nominale spanning van 300 V en voldoet aan de Eurobrandklassen volgens EN 13501-6, met geen rookontwikkeling, brandende druppels of corrosiviteit, wat bijdraagt aan een veilige werkomgeving voor bouw-, industrie- en infrastructuurtoepassingen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. geleiderdoorsnede
Aantal aders
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
Nom. spanning U
Adercodering
Mantelkleur
Bewapening/armering
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Samenstelling geleider
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Materiaal aderisolatie
Buitendiameter circa
Geleidermateriaal
Geleidervorm
Kabelgeometrie
Mantelmateriaal
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
Nom. spanning U0
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Oppervlakte geleider
Scherm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling